Rubix Exklusivmarken

Rubix Exklusivmarken
 

Mit den Produkten aus unserem Exklusivmarken-Sortiment erfüllen wir Ihre wichtigsten Anforderungen. Mit über 40.000 individuellen Produktlinien in mehr als 100 Teilkategorien haben wir auch für Ihren Bedarf das richtige Produkt. Unsere Exklusivmarken werden nach hohen Qualitätsstandards hergestellt, die denen anderer Hersteller entsprechen oder diese sogar übertreffen – aber wesentlich günstiger. Ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und niedrigere Betriebskosten bedeuten für Sie, dass Sie Geld sparen können, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.



Alles bei Rubix: Persönliche Schutzausrüstung, Produkte des täglichen industriellen Bedarfs, erstklassige Handwerkzeuge, Schneidwerkzeuge, kostengünstige Lagerlösungen, mechanische Antriebstechnik und vieles mehr – unsere Exklusivmarken decken zahlreiche Sortimente ab. Dadurch benötigen Sie als Lieferanten für diese Produkte nur noch Rubix. Durch diese Konsolidierung können Sie nicht nur den vollen Wert dieser Ausgaben ausschöpfen, sondern auch die Anzahl Ihrer Lieferanten reduzieren.

  • ● GISS - Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß
  • ● MECALINE - Antriebstechnik, der Sie vertrauen können
  • ● ROEBUCK - Werkzeuge von Profis für Profis
  • ● CUTLINE - Zerspanungswerkzeuge für TOP Ergebnisse
  • ● SPARTEX - Produkte des täglichen industriellen Bedarfs
  • ● ROBOD - Individuell geschützt
  • ● PTN - Kostengünstige Lagerlösungen für einfache Anwendung

Mehr als 20.000 Kunden in Europa vertrauen den Exklusivmarken von Rubix.

Giss
Mecaline
Roebuck
Cutline
Spartex
Robod
PTN

Unsere Marke GISS

GISS - Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß

GISS GISS Produkte sind seit 25 Jahren etabliert und heute bei fast 40.000 Kunden in ganz Europa im täglichen Einsatz. Sie helfen, Mitarbeiter zu schützen und einen sicheren und kosteneffizienten Betrieb zu gewährleisten.

Wir arbeiten mit den besten Anbietern und Produktionsstätten der Welt zusammen, um unseren Kunden unter der Exklusivmarke GISS umfassenden Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß anbieten zu können – mit einem Vollsortiment an PSA, das von Handschuhen, Sicherheitsschuhen, Gehör- und Atemschutz bis hin zu Absturzsicherung und Arbeitsplatzsicherung reicht.

Hier erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand, was Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihres Betriebs brauchen. Produkte der Marke GISS entsprechen den strengen Zertifizierungsstandards der Branche und bieten dasselbe Maß an Qualität, Tragekomfort und Sicherheit wie führende PSA-Marken, jedoch zu einem günstigeren Preis.

Schutzhelme & Anstoßkappen
Augenschutz
Atemschutz
Handschutz
Gehörschutz
Schutzkleidung
Fußschutz
Absturzsicherung
Schilder & Kennzeichen
GISS-652155 Absperrband PE rot/weiss 50mmX100M

GISS-652155 Absperrband PE rot/weiss 50mmX100M

  • giss:652155
  • rubix:3049851
844878 G-TOP GELB Schutzhelm PP Einstellrad 351 g elektrisch isolierend

844878 G-TOP GELB Schutzhelm PP Einstellrad 351 g elektrisch isolierend

  • giss:844878
  • rubix:2220469
839961 G-AIR PLUS FFP 2 Partikelmaske Einweg EN 149 vorgeformt mit Ventil

839961 G-AIR PLUS FFP 2 Partikelmaske Einweg EN 149 vorgeformt mit Ventil

  • giss:839961
  • rubix:2443795
865162 COLIMA S3 GR. 43 SCHWARZ Stiefel Volleder PU Überkappe Verbundkappe SRC

865162 COLIMA S3 GR. 43 SCHWARZ Stiefel Volleder PU Überkappe Verbundkappe SRC

  • giss:865162
  • rubix:2861175
840366 G-PROGUARD KLAR Vollsichtbrille Antikratz beschlagfrei farblos 110 g

840366 G-PROGUARD KLAR Vollsichtbrille Antikratz beschlagfrei farblos 110 g

  • giss:840366
  • rubix:2399210
862101 AUTOMATIK 6 MTR. Höhensicherungsger 25mm Gurt Aufroller Falldämpferbis 100 kg

862101 AUTOMATIK 6 MTR. Höhensicherungsger 25mm Gurt Aufroller Falldämpferbis 100 kg

  • giss:862101
  • rubix:3040021
856137 G-HEAR GOLD SNR 30 SCHWARZ Kapselgehörschützer Kapsel ABSSchale gepolstert 278 g Beutel

856137 G-HEAR GOLD SNR 30 SCHWARZ Kapselgehörschützer Kapsel ABSSchale gepolstert 278 g Beutel

  • giss:856137
  • rubix:3040100
860644 EOLER 4IN1 GR. L ORANGE-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht

860644 EOLER 4IN1 GR. L ORANGE-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht

  • giss:860644
  • rubix:3040096

Unsere Marke Mecaline

Mecaline - Antriebstechnik, der Sie vertrauen können

 Mecaline bietet hochwertige, äußerst leistungsfähige Komponenten, die sich nahtlos in Ihre Betriebsabläufe einfügen. Um Ihre Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen, werden alle Produkte aus hochwertigen Werkstoffen nach präzisen Fertigungsspezifikationen hergestellt.

Mehr als 10.000 Komponenten für Ihre Anforderungen in den Bereichen Mechanik und Antriebstechnik. Mecaline beschleunigt und vereinfacht den Austausch oder die Modifikation. So werden Ausfallzeiten reduziert, die mit der Suche nach den richtigen Teilen zusammenhängen.

Antriebsriemen
Keilriemenscheiben und Taper Lock Buchsen
Zahnriemenscheiben
Kettenräder und Kettenradscheiben
Rollenketten
Kupplungen
853515 Automatischer Schlauchaufroller 12m mit Anschlussstück

853515 Automatischer Schlauchaufroller 12m mit Anschlussstück

  • mecaline:853515
  • rubix:2220435
08B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE

08B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE

  • mecaline:08B1-MTR
  • rubix:2267323
736032 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/4

736032 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/4

  • mecaline:736032
  • rubix:3049365
786904 Ausblaspistole

786904 Ausblaspistole

  • mecaline:786904
  • rubix:3049381
SPA 250X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPA 250X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

  • mecaline:03SPA250
  • rubix:2249897
1610-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

1610-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

  • mecaline:MA161030
  • rubix:2249481
12B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

12B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

  • mecaline:MDJ.12B2
  • rubix:2267343
KH 1/2 IG 853547 Kugelhahn mit Entlüftung, Edelstahl IG 1/2, PN6

KH 1/2 IG 853547 Kugelhahn, IG/IG, G 1/2, PN6 mit Entlüftung Edelstahl

  • mecaline:853547
  • rubix:3049393
20B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

20B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

  • mecaline:P20B1014
  • rubix:2135279
S 6X4 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blau

S 6X4 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blau

  • mecaline:785578
  • rubix:3049735

Unsere Marke Roebuck

Roebuck - Werkzeuge von Profis für Profis

 Seit 1830 vertrauen Kunden auf Roebuck Werkzeuge mit konstanter, zuverlässiger Qualität und einem günstigeren Preis. Eine Möglichkeit, um die Gesamtbetriebskosten unserer Kunden zu senken. Werkzeuge von Roebuck wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Umfeld entwickelt.

Unsere mehr als 6.000 Produkte überzeugen durch Langlebigkeit aufgrund des Einsatzes verschleißfester Materialien. Roebuck Produkte übertreffen regelmäßig die gängigen europäischen Zertifizierungsstandards. Sie bieten die Qualität, die industrielle Anwender erwarten.

Werkzeuge
Schleifmittel
Prüf- & Messmittel
Aufbewahrungslösungen
818643 Figuren-Blechschere 240mm für Stahl 1,2mm/ Inox 0,8mm

818643 Figuren-Blechschere 240mm für Stahl 1,2mm/ Inox 0,8mm

  • roebuck:818643
  • rubix:3049530
873167 Laser-Entfernungsmesser 0,05-60m, Messtoleranz: +/- 1,5 mm

873167 Laser-Entfernungsmesser 0,05-60m, Messtoleranz: +/- 1,5 mm

  • roebuck:873167
  • rubix:2399052
864597 Metallsägebogen 300mm Stabile Ausführung mit Sägeblatt

864597 Metallsägebogen 300mm Stabile Ausführung mit Sägeblatt

  • roebuck:864597
  • rubix:3049528
4971948 Wasserpumpenzange 250mm Gleitgelenk Tauch-Isoliert

4971948 Wasserpumpenzange 250mm Gleitgelenk Tauch-Isoliert

  • roebuck:4971948
  • rubix:2010940
853394 Drehmomentschlüssel Pilzkopf 40-200 Nm 1/2"

853394 Drehmomentschlüssel Pilzkopf 40-200 Nm 1/2''

  • roebuck:853394
  • rubix:2398966
827129 Winkelschraubendrehersatz Torx phosphatiert, 9-Teilig

827129 Winkelschraubendrehersatz phosphatiert, 9-Teilig T8-T40

  • roebuck:827129
  • rubix:3049478
845305 Schreinerhammer 40mm mit 3K-Stiel

845305 Schreinerhammer 40mm mit 3K-Stiel

  • roebuck:845305
  • rubix:3049516
5095535 Winkelschraubendrehersatz 1,5-10mm mit Kugelkopf

5095535 Winkelschraubendrehersatz 1,5-10mm mit Kugelkopf

  • roebuck:5095535
  • rubix:2399154
866826 Schruppschleifscheibe für Stahl 125x6mm

866826 Schruppschleifscheibe für Stahl 125x6mm

  • roebuck:866826
  • rubix:2861261
862399 Spiralbohrersatz DIN 338 HSS 25tlg. 1-13mm 0,5mm stg.

862399 Spiralbohrersatz DIN 338 HSS 25tlg. 1-13mm 0,5mm stg.

  • roebuck:862399
  • rubix:2399185
852002 Torpedo-Magnet-Wasserwaage 600mm Gen. 0,5-1 mm/m

852002 Torpedo-Magnet-Wasserwaage 600mm Gen. 0,5-1 mm/m

  • roebuck:852002
  • rubix:3049572
860235 Infrarot-Thermometer -60 bis +1400 °C

860235 Infrarot-Thermometer -60 bis +1400 °C

  • roebuck:860235
  • rubix:2399025

Unsere Marke Cutline

Cutline - Zerspanungswerkzeuge für TOP Ergebnisse

 Cutline bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an leistungsfähigen rotierenden Zerspanungswerkzeugen, die in enger Zusammenarbeit mit Kunden und führenden Herstellern entwickelt wurden, um Ihre Anforderungen im Bereich der maschinellen Bearbeitung zu erfüllen.

Das Sortiment wird nach anspruchsvollen Spezifikationen hergestellt, fachmännisch gefertigt und gründlich getestet. Dank der außergewöhnlichen Qualität erzielen Sie hervorragende Ergebnisse.

Bearbeitung
Zubehör für Werkzeugmaschinen
CUTLINE HSS BOHRERSET 845946 Spiralbohrer-Set HSS DIN338, blank, 1-13mm, 0,5 stg., 25tlg

CUTLINE HSS BOHRERSET 845946 Spiralbohrer-Set HSS DIN338, blank, 1-13mm, 0,5 stg., 25tlg

  • giss cutline:845946
  • rubix:2399180
CUT-G600*855293 Flachsenkersatz DL fein M3-M10 180° HSS-Co5

CUT-G600*855293 Flachsenkersatz DL fein M3-M10 180° HSS-Co5

  • giss cutline:855293
  • rubix:3049086
CUTLINE HSS FRÄSERSET 847155 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° TiN, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox

CUTLINE HSS FRÄSERSET 847155 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° TiN, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox

  • giss cutline:847155
  • rubix:2399036
CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16

CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16

  • giss cutline:869093
  • rubix:3049986
CUTLINE ENTG.-SET INKL. 11 KLING. 847231 Entgrater-Set Universell mit 11 erSetklingen - 847231

CUTLINE ENTG.-SET INKL. 11 KLING. 847231 Entgrater-Set Universell mit 11 erSetklingen - 847231

  • giss cutline:847231
  • rubix:2398980
CUT-G600*885822 Gewindeschneidzeugsatz HSS M3-M12 HG Bohrer & Schneideisen

CUT-G600*885822 Gewindeschneidzeugsatz HSS M3-M12 HG Bohrer & Schneideisen

  • giss cutline:885822
  • rubix:3050134
CUT-G600*862086 Zentrierbohrersatz 1,0-5,0mm HSS DIN333A 60°, 7 tlg.

CUT-G600*862086 Zentrierbohrersatz 1,0-5,0mm HSS DIN333A 60°, 7 tlg.

  • giss cutline:862086
  • rubix:3049039
CUT-G600*863252 HM-Frässiftsatz 3 mm Schaft, 10 St.

CUT-G600*863252 HM-Frässiftsatz 3 mm Schaft, 10 St.

  • giss cutline:863252
  • rubix:3049098
CUT-G600*832170 Schneideisen HSS M8 Ø 25x9

CUT-G600*832170 Schneideisen HSS M8 Ø 25x9

  • giss cutline:832170
  • rubix:3049080

Unsere Marke Spartex

SPARTEX - Produkte des täglichen industriellen Bedarfs

 Unsere Marke Spartex vereint etablierte Exklusivmarken und bietet eine umfassende Auswahl an Produkten des allgemeinen Industriebedarfs. Für Ihren täglichen Einsatz finden Sie unter unserer Exklusivmarke Spartex Farben, Kleb- und Dichtstoffe, Reinigungszubehör, Werkstattbedarf, Befestigungselemente und Arbeitskleidung an.

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie bisherige Bestellungen bei unterschiedlichen und teuren Herstellermarken konsolidieren und auf Rubix als bewährten Partner setzen.

Spartex
Kleb-, Dicht-, Schmierstoffe & Fette
Befestigungselemente
Betriebseinrichtung & Lagerausstattung
Transportieren & Heben
Werkstattbedarf
707171 Vorhangschloß MS, Stahlbügel vernickelt, 60 mm, 2 Schlüssel

707171 Vorhangschloß MS, Stahlbügel vernickelt, 60 mm, 2 Schlüssel

  • spartex:707171
  • rubix:2399216
845255 Metall-Kehrschaufel Epoxy Beschichtet Rot

845255 Metall-Kehrschaufel Epoxy Beschichtet Rot

  • spartex:845255
  • rubix:3049585
849157 Handfeger Aus Kunststoff, Lange Ausf. 46cm Kokos

849157 Handfeger Aus Kunststoff, Lange Ausf. 46cm Kokos

  • spartex:849157
  • rubix:3049583
734104 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 3 t Gelb

734104 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 3 t Gelb

  • spartex:734104
  • rubix:2861387
886622 Isolierband Set 19 mmx10m Schwarz 10 Stück

886622 Isolierband Set 19 mmx10m Schwarz 10 Stück

  • spartex:886622
  • rubix:3040329
843465 Muttern- Und Unterlegscheiben Set

843465 Muttern- Und Unterlegscheiben Set

  • spartex:843465
  • rubix:3049653
845597 Sichtlagerkasten Pe Vol. 8 l 300X200X150 Blau

845597 Sichtlagerkasten Pe Vol. 8 l 300X200X150 Blau

  • spartex:845597
  • rubix:2861472
610342 POLYURETHANE EXPANDING FOAM PACKAGING ML

610342 POLYURETHANE EXPANDING FOAM PACKAGING ML

  • giss:610342
  • rubix:3049880
844997 Reinigungstücher G-Wipes Pack á 70

844997 Reinigungstücher G-Wipes Pack á 70

  • spartex:844997
  • rubix:3049822
735992 Schraubensicherung Niedrigfest 50G

735992 Schraubensicherung Niedrigfest 50G

  • spartex:735992
  • rubix:3049819

Unsere Marke ROBOD

ROBOD

ROBOD - Individuell geschützt

 Robod ist seit über 28 Jahren auf dem Markt tätig und mehr als 10 Jahre ein Teil von Rubix. In dieser Zeit konnte man viel Erfahrung sammeln und durch die Herstellung und den Vertrieb von Handschuhen, Bekleidung und hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung das Vertrauen einer großen Anzahl von Kunden gewonnen.

Robod verfügt über eine eigene Näherei und mehrere kooperierende Nähereien, um den individuellen Kundenwünschen gerecht zu werden. Handschuhe werden nach den Anforderungen der Kunden entwickelt und nach den geltenden Richtlinien für Persönliche Schutzausrüstung zertifiziert. Viele Produkte sind somit "Made in Europe".

Handschutz
MONTAGEHANDSCHUH DROP BLACK 100 8 PP50100008

MONTAGEHANDSCHUH DROP BLACK 100 8 PP50100008

  • robod:R-I-DROP-CZA100-08
  • rubix:1693210
RINDVOLLLEDER-HANDSCHUH PILOT 9 PP51210009

RINDVOLLLEDER-HANDSCHUH PILOT 9 PP51210009

  • robod:R-I-PILOT-09
  • rubix:1693277
RINDSPALTLEDER-HANDSCHUH GOBI RED 10 PP511800010

RINDSPALTLEDER-HANDSCHUH GOBI RED 10 PP511800010

  • robod:GOBI RED-10
  • rubix:1693291
KÄLTESCHUTZHANDSCHUH KOZA WINTER 9 PP51550009

KÄLTESCHUTZHANDSCHUH KOZA WINTER 9 PP51550009

  • robod:R-I-KOZA-WINTER-09
  • rubix:2711373
WINTERHANDSCHUH BLIZZARD 10 PP515800010

WINTERHANDSCHUH BLIZZARD 10 PP515800010

  • robod:ROB-BLIZZARD-10
  • rubix:1509330
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 10 PP507200010

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 10 PP507200010

  • robod:AXSTONE MAX-10
  • rubix:1693361
SCHWSERHANDSCHUH ZBIK 10 PP512900010

SCHWSERHANDSCHUH ZBIK 10 PP512900010

  • robod:ZBIK-10
  • rubix:1693362
MONTAGEHANDSCHUH OCEAN BLUE 100 8 PP50340008

MONTAGEHANDSCHUH OCEAN BLUE 100 8 PP50340008

  • robod:R-I-OCEAN100-08
  • rubix:1693274
SCHWSERHANDSCHUH GAZELA 10 PP513000010

SCHWSERHANDSCHUH GAZELA 10 PP513000010

  • robod:GAZELA-10
  • rubix:1693319

Unsere Marke PTN

PTN - Kostengünstige Lagerlösungen für einfache Anwendung

 Die Marke PTN, die von der Familie Petean in Parma, Italien, gegründet wurde, geht auf das Jahr 1948 zurück. Aus bescheidenen Anfängen heraus baute die Familie Petean die Marke für Industrielager aus. Unter der Führung der Rubix Group steht PTN heute für hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. PTN-Lager werden weltweit verbaut und kommen in allen Industriezweigen zum Einsatz.

Hohe Bevorratung eines Standardsortiments von Miniatur-, Edelstahl- und Standard- Rillenkugellagern sowie Gehäuseeinheiten in Stahl und Edelstahl. Alle Produkte erfüllen die notwendigen ISO-Normen und werden regelmäßig geprüft.

PTN
UCT 205 (PTN) Spannlagereinheit

UCT 205 (PTN) Spannlagereinheit

  • ptn:UCT205
  • rubix:3143442
UCFC 205 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

UCFC 205 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

  • ptn:UCFC205
  • rubix:3143351
6009-2RS (PTN) Rillenkugellager 2-Dichtscheiben

Rillenkugellager PTN 6009-2RS, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm

  • ptn:6009-2RS
  • rubix:3143464
S 61818-2RS (PTN) Dünnringlager Niro 2-Dichtscheiben

Rillenkugellager PTN S61818-2RS, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 90 mm

  • ptn:S61818-2RS
  • rubix:3143862
6304-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben

Rillenkugellager PTN 6304-2Z, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

  • ptn:6304-2Z
  • rubix:3143612
UCPA 211 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

UCPA 211 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

  • ptn:UCPA211
  • rubix:3143432
6009 (PTN) Rillenkugellager

Rillenkugellager PTN 6009, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm

  • ptn:6009
  • rubix:3143676
S 604-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben

Miniaturkugellager PTN S604-2RS, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm

  • ptn:S604-2RS
  • rubix:3143874
699-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben

Miniaturkugellager PTN 699-2Z, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm

  • ptn:699-2Z
  • rubix:3143775

Unsere Marke AKN

AKN - Die Marke für besondere Anforderungen

 Die Marke AKN steht seit vielen Jahren für Sonderlager, und hier speziell für stromisolierte Lager. Die Lager sind mit verschiedenen Beschichtungen für 500 oder 1000 Volt sowie alternativ mit Kugeln oder Rollen aus Keramik erhältlich.

Das AKN Portfolio beinhaltet darüber hinaus Sonderausführungen von Wälzlagern, die von den großen Herstellern nicht, oder nicht mehr angeboten, bzw. bei denen große Mindestbestellmengen verlangt werden. Beispiele dafür sind unter anderem vom Standard abweichende Lagerluftklassen oder eine höhere Präzision (eingeengte Toleranzen). Laufrollen sowie Winkelringe und Zwischenringe einschließlich Abstimmung der Axialluft für die komplette Einheit gehören ebenfalls zum AKN Sortiment.

Standard- & Sonderwälzlager
Spann- & Abziehhülsen
6217.M.C4.SQ771 (AKN) Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V

Rillenkugellager akn 6217 M/C4SQ77.1, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm

  • akn:6217 M/C4SQ77.1
  • rubix:712245
6216.C3.SQ771 (AKN) Rillenkugellager stromisoliert 1000V

Rillenkugellager akn 6216/C3SQ771, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm

  • akn:6216/C3SQ771
  • rubix:1474917
NU 220.E.M6.C3.SQ771 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V

NU 220 E/M6/C3/SQ771 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V

  • akn:NU 220 E/M6/C3/SQ771
  • rubix:3027246



Downloads