860235 Infrarot-Thermometer -60 bis +1400 °C

Infrarot Thermometer -60 / 1.400 °C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:860235
Rubix:2399025
EAN:3660338151934
860235 Infrarot-Thermometer -60 bis +1400 °C

Technische Zusammenfassung

IR-Auflösung0,1
Optik12 : 1
Min. Temperatur-60 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860235 Infrarot-Thermometer -60 bis +1400 °C


• Gerät mit Speicherfunktion für Mindest- und Höchstwert und Alarmfunktion
• Einstellbarer Emissionsgrad und Mittelwertberechnung
• Anschluss für Sonde vom Typ K
• Geeignet für den Einsatz in industriellen Umgebungen, Automobilwerkstätten, Heizungsanlagen, Kühl- undKlimaanlagen sowie für Elektriker
• K-Sonde, Batterien und Transporttasche im Lieferumfang enthalten
• Messbereiche: - 60 - 500 °C Infrarot / - 64 - 1.400 °C mit K-Sonde
• Emissionsgrad: voreingestellt auf 0,95, einstellbar von 0,10 bis 1,00
• Anzeigegenauigkeit: 0,1 °C
• Automatischer Stopp nach 10 Sekunden
• Funktion zum Merken von Daten
• Stoß- und bruchfestes ABS-Kunststoffgehäuse
• Abmessungen 49x133x146 mm
• Gewicht: 222 g
• Stromversorgung 2x1,5 V AAA, LR03
• 2 Jahre Garantie

Stärken

Verstellbarer Emissionsgrad

Technische Informationen


Attribute
IR-Auflösung0,1
Optik12 : 1
Min. Temperatur-60 °C
Max. Temperatur1400 °C
Gewicht0,222 kg
Zulässiger Fehler1 %
121,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std