Miniaturkugellager PTN S604-2RS, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:S604-2RS
Rubix:3143874
Hersteller:894124
EAN:3660338465765



Dokumente
Produktdetails : S 604-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro, 2 Dichtscheiben
Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 2,34 g |
| Grenzdrehzahl | 15400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 950 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std