CUTLINE HSS BOHRERSET 845946 Spiralbohrer-Set HSS DIN338, blank, 1-13mm, 0,5 stg., 25tlg
Spiralbohrer-Set HSS, DIN 338
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:4972376
GISS Cutline:845946
Rubix:2399180
EAN:3660338079818


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 25 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 bis ø13 |
| Inkrement | 0,5 mm |
Produktdetails : CUTLINE HSS BOHRERSET 845946 Spiralbohrer-Set HSS DIN338, blank, 1-13mm, 0,5 stg., 25tlg
• Norm: DIN 338
• Set aus HSS-Bohrern geschliffen
• Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser
• Set aus HSS-Bohrern geschliffen
• Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser
• Größen: 1-13 mm
• 25-teilig
• 25-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 25 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 bis ø13 |
| Inkrement | 0,5 mm |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / rostfreier stahl / gusseisen |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,96 € exkl. MwSt.
/ Packung
95,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std