Spartex
 

Unsere Marke Spartex vereint etablierte Exklusivmarken und bietet eine umfassende Auswahl an Produkten des allgemeinen Industriebedarfs.

Für Ihren täglichen Einsatz finden Sie unter unserer Exklusivmarke Spartex Farben, Kleb- und Dichtstoffe, Reinigungszubehör, Werkstattbedarf, Befestigungselemente und Arbeitskleidung.

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie bisherige Bestellungen bei unterschiedlichen und teuren Herstellermarken konsolidieren und auf Rubix als bewährten Partner setzen.

Unser Spartex Sortiment:

Kleb-, Dicht-, Schmierstoffe & Fette
Befestigungselemente
Betriebseinrichtung & Lagerausstattung
Transportieren & Heben
Werkstattbedarf
735764 Sekundenkleber Cyano-L, Transparent, 20 g

735764 Sekundenkleber Cyano-L, Transparent, 20 g

  • spartex:735764
  • rubix:2220474
735994 Spartex 735994, Gewindessicherung, mittelfest, 50 g

735994 Spartex 735994, Gewindessicherung, mittelfest, 50 g

  • spartex:735994
  • rubix:3049817
734104 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 3 t Gelb

734104 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 3 t Gelb

  • spartex:734104
  • rubix:2861387
886622 Isolierband Set 19 mmx10m Schwarz 10 Stück

886622 Isolierband Set 19 mmx10m Schwarz 10 Stück

  • spartex:886622
  • rubix:3040329
845597 Sichtlagerkasten Pe Vol. 8 l 300X200X150 Blau

845597 Sichtlagerkasten Pe Vol. 8 l 300X200X150 Blau

  • spartex:845597
  • rubix:2861472
844997 Reinigungstücher G-Wipes Pack á 70

844997 Reinigungstücher G-Wipes Pack á 70

  • spartex:844997
  • rubix:3049822

Exklusivmarken-Übersicht

Kleb-, Dicht-, Schmierstoffe & Fette

Hochwertige und preisgünstige Alternativprodukte

 Spartex-Klebstoffe sind eine hochwertige Alternative und umfassen ein umfassendes Sortiment an hochfesten Cyanacrylat-Klebstoffen, die sich für die Verklebung einer Vielzahl unterschiedlicher Substrate eignen und in verschiedenen Formen erhältlich sind, darunter Flüssigkeiten, Aerosole und Schäume. Alle unsere Klebstoffe werden in Deutschland hergestellt und sind RoHs-konform. Ganz gleich, ob Sie Klebstoffe für Sofortverklebungen oder Gewindesicherungen suchen, Spartex hat alles im Angebot.

Zu den Schmiermittel der Marke Spartex gehört unser meistverkauftes und äußerst vielseitiges Aerosol-Schmieröl sowie Hochtemperatur-Aluminiumfett, PTFE-Schmiermittel, Zink-Galvanisiermittel, Lecksuchmittel und Schneidöl.

Zu den Spartex-Fetten gehören Lithiumfett für Mehrzweck- oder Hochtemperaturanwendungen, Graphitfett und Silikonfett. Alle wurden speziell für die Verwendung mit Getriebekomponenten entwickelt, um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern.

Spartex Kleb-, Dicht-, Schmierstoffe & Fette

Befestigungselemente

Spartex Befestigungselemente

Robuste und sichere Verbindungen

 Spartex verfügt über mehr als 2000 Befestigungselemente, die alle strengen Qualitätsstandards entsprechen. Wenn es jemals eine Kategorie gab, in der Sie keinen Aufpreis für eine Marke zahlen müssen, dann ist es diese!

Das Sortiment von Spartex umfasst Muttern, Unterlegscheiben sowie TH- und CHC-Schrauben, von denen die meisten in verzinktem Stahl und Edelstahl erhältlich sind, um eine längere Lebensdauer und Rostbildung zu vermeiden.

Spartex Befestigungselemente sind in einer Vielzahl von Sortimentskästen praktisch verpackt.

Betriebseinrichtung & Lagerausstattung

Individuelle Aufbewahrungslösungen für Profis

 Spartex hat eine große Auswahl an Werkstattmöbeln in verschiedenen Kombinationen, die sich beliebig zusammenstellen lassen. Das Sortiment umfasst Werkbänke, Schränke, Werkstattwagen, alle mit Optionen von verschiedenen Türen, Schubladen und Fächern.

Alle Werkbänke von Spartex werden mit einer zweijährigen Garantie geliefert. Darüber hinaus gibt es Computerstationen, Werkstattstühle und Garderobenschränke sowie Ventilatoren, Lufterhitzer und Wasserspender im Sortiment.

Spartex bietet auch eine Reihe von PE- und PP-Kommissionierbehältern, Lagerkästen und stapelbaren Behältern in vielen verschiedenen Größen und Farben an.

Spartex Betriebseinrichtung & Lagerausstattung

Transportieren & Heben

Spartex Transportieren & Heben

Sichere und robuste Handhabung von schweren Lasten

 Die Marke Spartex deckt Ihren gesamten Bedarf an manuellen Hebevorgängen ab, einschließlich unserer meistverkauften 2.500 kg-Gabelhubwagen, Sackkarren, Plattformwagen und Kräne. Alle wurden so konzipiert, dass sie sowohl strapazierfähig als auch sicher sind, mit vielen eingebauten ergonomischen und sicherheitsrelevanten Funktionen und pannensicheren Rädern.

Die Marke Spartex umfasst eine Reihe von Ketten- und Hebelzügen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1.500 kg. Darüber hinaus gibt es fast 50 verschiedene Arten von Ketten- und Seilschlingen in mehreren Spezifikationen bis zu einer Tragfähigkeit von 11 Tonnen. 100% der Hebeketten werden in Frankreich hergestellt.

Spartex ist ein marktführender Anbieter von Flach- und Rundbandschlingen, von denen fast 100 in verschiedenen Längen und mit einer Tragfähigkeit von bis zu 8 Tonnen angeboten werden. Die Gurtbänder von Spartex sind mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie Verschleißanzeigern, verstärkten Ösen und einer dichten Webung ausgestattet, die ihnen maximale Reiß- und Durchstichfestigkeit verleiht.

Werkstattbedarf

Alles, was Sie für eine produktive Arbeitsumgebung benötigen

 Die Marke Spartex bietet alle wichtigen Produkte für Ihren allgemeinen Werkstattbedarf, vereint in einer einzigen Anlaufstelle einer vertrauenswürdigen Marke.

Spartex liefert ein Sortiment an erstklassigen Vorhängeschlössern in allen Formen und Größen, Permanentmarker, hochwertige Schweißausrüstung und Zubehör, Reinigungsmittel, Nass-/Trockensauger, Lampen und Leuchten.

Spartex Werkstattbedarf


Downloads