CUT-G600*832170 Schneideisen HSS M8 Ø 25x9
Verstellbarer Splitter HSS metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:5103054
GISS Cutline:832170
Rubix:3049080
EAN:3660338050596


Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | metrisch |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 25,4 mm |
| Gewinde | 1,25 mm |
Produktdetails : CUT-G600*832170 Schneideisen HSS M8 Ø 25x9
- Glatt einstellbar
- BS 1127
- Geteilte grobe Matrizen
- Rechtsschneidend
- BS 1127
- Geteilte grobe Matrizen
- Rechtsschneidend
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | metrisch |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 25,4 mm |
| Gewinde | 1,25 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Korbdicke | 9 mm |
| Toleranz | 6g |
| Typ | gewindeschneiden - eingang geschliffen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
194,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen