SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 10 PP507200010
Schnittschutzhandschuh AXSTONE MAX
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:AXSTONE MAX-10
Rubix:1693361
Hersteller:AXSTONE MAX-10
Produktdetails : SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 10 PP507200010
Sehr hoher Schnittschutz für Präzisionsarbeiten
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: UHMWPE-Garn mit Glasfaserzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, hervorragendes Tastgefühl
• Schnittschutz Level E
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, bei denen ein hohes Tastgefühl erforderlich ist, wu.a. bei Blech- und Glasverarbeitung, z. B. in der Automobilindustrie
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: UHMWPE-Garn mit Glasfaserzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, hervorragendes Tastgefühl
• Schnittschutz Level E
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, bei denen ein hohes Tastgefühl erforderlich ist, wu.a. bei Blech- und Glasverarbeitung, z. B. in der Automobilindustrie
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

