Referenzen
Robod:ZBIK-10
Rubix:1693362
Hersteller:ZBIK-10
Produktdetails : SCHWSERHANDSCHUH ZBIK 10 PP512900010
Schutz mit hohen Schutzparametern
• Material: Rindspaltleder (Handoberfläche, Manschette), Rindnarbenleder (Handinnenfläche)
• Hohe Schutzparameter, gutes Tastgefühl
• Gefalzte Nähte aus KEVLAR®
• Geeignet für die meisten Schweißmethoden (A+B)
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Schweißen
• Material: Rindspaltleder (Handoberfläche, Manschette), Rindnarbenleder (Handinnenfläche)
• Hohe Schutzparameter, gutes Tastgefühl
• Gefalzte Nähte aus KEVLAR®
• Geeignet für die meisten Schweißmethoden (A+B)
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Schweißen
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

