NU 220 E/M6/C3/SQ771 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:NU 220 E/M6/C3/SQ771
Rubix:3027246


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : NU 220 E/M6/C3/SQ771 (AKN) Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Zylinderrollenlager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.828,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.746,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std