853515 Automatischer Schlauchaufroller 12m mit Anschlussstück
AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT – ROBUSTER, PULVERBESCHICHTETER STAHLRAHMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853515
Rubix:2220435
EAN:3660338096044

Dokumente
Produktdetails : 853515 Automatischer Schlauchaufroller 12m mit Anschlussstück
Die automatischen Schlauchaufroller MECALINE sind aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und mit elektrostatischem Polyesterpulver lackiert, das gegen UV-Strahlen beständig ist. Das Aufrollen des Schlauches erfolgt automatisch durch eine in die Trommel eingearbeitete Feder aus hochwertigem Stahl. Der Anschlag kann durch eine automatische Arretiervorrichtung in jeder gewünschten Länge erfolgen. Die inneren und flüssigkeitsberührenden Bauteile des Schlauchaufrollers sind aus einem speziellen Kunststoffverbundwerkstoff gefertigt. Die eingebaute drehbare Halterung ermöglicht die Ausrichtung der Schlauchtrommeln, um deren Richtung vorzugeben. Die Schlauchaufroller werden mit einem Verteilerschlauch geliefert und komplettiert, der aus Polyurethan/Thermoplast besteht und durch ein spezielles Textilgeflecht verstärkt ist. Dieser Schlauchaufroller wird mit einem zusätzlichen flexiblen Anschlussschlauch von 1 m Länge geliefert. CE- und UKCA-Kennzeichnung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 m |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | iso b '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
444,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std