Rillenkugellager PTN S61818-2RS, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:S61818-2RS
Rubix:3143862
Hersteller:894111
EAN:3660338465642
S 61818-2RS (PTN) Dünnringlager Niro 2-Dichtscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 61818-2RS (PTN) Dünnringlager Niro, 2 Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie61800
Käfigstahl
Grenzdrehzahl880 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r11900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Gewicht0,28 kg
192,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an