Rillenkugellager akn 6216/C3SQ771, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6216/C3SQ771
Rubix:1474917


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6216 C3/SQ771 (AKN) Rillenkugellager stromisoliert 1000V
Rillenkugellager stromisoliert 1000V
Rillenkugellager stromisoliert 1000V AKN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.446,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.721,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std