853394 Drehmomentschlüssel Pilzkopf 40-200 Nm 1/2''
Drehmomentschlüssel mit Einstellskala
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:8787572
Roebuck:853394
Rubix:2398966
EAN:3660338095306






Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Dokumente
Produktdetails : 853394 Drehmomentschlüssel Pilzkopf 40-200 Nm 1/2''
ISO 6789/ EN26789
ISO 6789/ EN26789
• Robuster Drehmomentschlüssel mit Innenvierkant
• Integrierte Umschaltknarre für Rechts- und Linksanzug
• Genauigkeit: +/- 3 % vom angezeigten Wert
• Automatischer Res/
• Skalieren in N-m und lbf-ft
• 40-200 Nm
• 1/2" Innenvierkant
• 1/2" Innenvierkant
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 490 mm |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Typ | mikrometrischer noniusschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen