Miniaturkugellager PTN 699-2Z, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:699-2Z
Rubix:3143775
Hersteller:894023
EAN:3660338464775
699-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 699-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht8,45 g
Grenzdrehzahl34000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r980 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2120 N
21,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an