845305 Schreinerhammer 40mm mit 3K-Stiel

DREI-KOMPONENTEN-NIETHAMMER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:845305
Rubix:3049516
EAN:3660338075810
845305 Schreinerhammer 40mm mit 3K-Stiel

Technische Zusammenfassung

Typniethammer
Querschnitt40 mm
Länge337 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 845305 Schreinerhammer 40mm mit 3K-Stiel


Norm: ISO 15601, NFE 71-016

Kopf aus Carbonstahl
Behandlung nach der Vergütung:
- Härtegrad zwischen 52 und 59 HRC
- Einhärtetiefe bei 46 HRC: 3 mm an der Prallfläche
- Härtegrad grundsätzlich unter 35 HRC (zur Vermeidung von Bruchrisiken)
Drei-Komponenten-Hammer:
1) Glasfaser (beständig gegenüber Änderungen der Umgebungsbedingungen)
2) Polypropylen (weniger Schwingungen)
3) SEBS (für die Ummantelung)
Polierter, konischer Kopf. Werkzeugsicherheit gewährleistet durch eine Verbindung von Kopf und Griff mit Epoxidharz. Ein technischer Einsatz aus Glasfaser sorgt für die Festigkeit des Werkzeugs. Griffbeschichtung und Sicherheitsschaft. Der ergonomische Griff mit erweitertem Ende verhindert das Entgleiten des Hammers bei der Arbeit.

Technische Informationen


Attribute
Typniethammer
Querschnitt40 mm
Länge337 mm
Gewicht1010 g
Griffdrei-komponenten
Kopflänge110 mm
406,05 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
483,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std