20B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1014
Rubix:2135279
Hersteller:866122
EAN:3660338203084
20B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 20B1 - 14 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser142,68 mm
Außendurchmesser157,8 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser157,8 mm
53,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen