Rillenkugellager PTN 6304-2Z, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:6304-2Z
Rubix:3143612
Hersteller:893859
EAN:3660338463143
6304-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6304-2Z (PTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6300
Käfigstahl
Grenzdrehzahl14000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15940 N
Gewicht0,14 kg
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an