Referenzen
Ersetzte Ref.:831949
GISS Cutline:869093
Rubix:3049986
EAN:3660338228605


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Aufnahmetyp | b16 |
| Spannbereich, Minimum | 1 mm |
Produktdetails : CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16
Schnellspann-Bohrfutter für Welle DIN 238.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Aufnahmetyp | b16 |
| Spannbereich, Minimum | 1 mm |
| Spannbereich, Maximum | 13 mm |
| Einsteckende | b16 |
| Länge Futter geöffnet | 90,5 mm |
| Länge Futter geschlossen | 103 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort