Mecaline
 

Mecaline bietet hochwertige, äußerst leistungsfähige Komponenten, die sich nahtlos in Ihre Betriebsabläufe einfügen. Um Ihre Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen, werden alle Produkte in Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern aus hochwertigen Werkstoffen nach präzisen Fertigungsspezifikationen hergestellt.

Das Sortiment umfasst mehr als 10.000 Komponenten für Ihre Anforderungen in den Bereichen Mechanik und Antriebstechnik, Pneumatik, Durchflussregelung und Lineartechnik. Hohe Qualität zu besonders günstigen Preisen.

Unser Mecaline Sortiment:

Antriebsriemen
Keilriemenscheiben und Taper Lock Buchsen
Zahnriemenscheiben
Kettenräder und Kettenradscheiben
Rollenketten
Kupplungen
08B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE

08B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE

  • mecaline:08B1-MTR
  • rubix:2267323
887625 (MECALINE) LASERPOINTER (MECALINE)

887625 (MECALINE) LASERPOINTER (MECALINE)

  • mecaline:887625
  • rubix:2971683
1610-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

1610-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

  • mecaline:MA161030
  • rubix:2249481
12B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

12B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

  • mecaline:MDJ.12B2
  • rubix:2267343
SPA 200X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPA 200X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

  • mecaline:03SPA200
  • rubix:2249893
SPZ1800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1800 (ELF) Mecaline

SPZ1800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1800 (ELF) Mecaline

  • mecaline:SPZ1800E - 889602
  • rubix:2975230
20B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

20B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

  • mecaline:P20B1014
  • rubix:2135279
ZRS 28-8M-20-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

ZRS 28-8M-20-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

  • mecaline:TB28-8M-20F
  • rubix:3091069

Exklusivmarken-Übersicht

Antriebsriemen

Mehr als 1.400 erstklassige Riemen,
vergleichbar mit bekannter Markenqualität

 Die Antriebsriemen von Mecaline sind so konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen ein hohes Leistungsniveau bieten. Sie können aus über 1.400 Typen von Keilriemen wählen, die alle nach den höchsten Standards hergestellt werden und der Norm ISO 4184 entsprechen.

Unser Riemensortiment umfasst auch Z-, A-, B-, C-, SPZ-, SPA-, SPB- und SPC-Profile und ist je nach Ihren industriellen Anforderungen entweder gewickelt oder gezahnt. Unsere Riemen sind antistatisch, öl- und hitzebeständig.

      
Mecaline Antriebsriemen

Keilriemenscheiben und Taper Lock Buchsen

Mecaline Keilriemenscheiben und Taper Lock Buchsen

Schwarzoxid-Behandlung zum Schutz vor Korrosion

 Unsere Keilriemenscheiben werden gemäß strenger Qualitätsstandards aus hochwertigem GG25-Gusseisen gefertigt und verfügen über die Norm ISO 4183. Wir bieten alle gängigen Profile (SPZ, SPA, SPB, SPC) und eine statische Auswuchtung nach G6.3. Unsere Riemenscheiben eignen sich sowohl für klassische als auch Schmalkeilriemen und sind in Standardgrößen von 50 bis 1.000 mm Teilkreisdurchmesser mit 1-10 Rillen erhältlich.

Mecaline Taperbuchsen sind ein ideales Verbindungselement von Wellen für die meisten Anwendungszwecke, sind einfach anwendbar und eine kostengünstige Lösung für Ihr Unternehmen. Das Liefersortiment umfasst eine vollständige Auswahl an Buchsen in metrischen Größen. Diese werden nach höchsten Spezifikationen aus hochwertigem Grauguss GG25 gefertigt, um die Anforderungen internationaler Normen zu erfüllen.

      

Zahnriemenscheiben

Effiziente Kraftübertragung für optimale Leistung

 Mecaline Zahnriemenscheiben sind in den Profilen HTD und PC erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrung und konischer Spannbuchse.

Das HTD-Profil ist abgerundet für allgemeine Kraftübertragungsanwendungen. Der positive Eingriff des Riemens in die Riemenscheibe sorgt für einen guten Wirkungsgrad! Das PC-Profil hat eine größere Profiltiefe und ermöglicht eine bessere Übertragung von hohen Drehmomenten durch den Riemen.

Alle Mecaline Zahnriemenscheiben sind mit anderen Marken auf dem Markt austauschbar, wobei die HTD- und PC-Riemenscheiben der Norm ISO 13050 entsprechen.

      
Mecaline Zahnriemenscheiben

Kettenräder und Kettenradscheiben

Mecaline Kettenräder und Kettenradscheiben

Robust und zuverlässig

 Die Kettenräder von Mecaline werden aus hochwertigem C45-Stahl und GG25-Gussstahl gefertigt. Kettenräder werden mit Vorbohrung, Taper-Lock und als Kettenradscheiben angeboten, in einer Kombination aus Simplex-, Duplex- und Triplex-Profilen. Kettenräder mit Vorbohrung besitzen eine kleine Vorbohrung zur Erleichterung der maschinellen Bearbeitung. Dadurch sind unsere Produkte zeitlich besonders effektiv und kostengünstig.

Taper-Kettenräder sollten zusammen mit unserem großen Mecaline-Sortiment an Taper-Buchsen verwendet werden, durch die unsere Produkte

      

Rollenketten

Hitzebehandelte und vorgedehnte Ketten
mit hoher Lebensdauer

 Mecaline-Ketten werden zur Erfüllung höchster Spezifikationen gefertigt und entsprechen der Norm DIN 8187 (DIN ISO 606). Aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl gefertigt. Lieferbar in Kettenabmessungen nach europäischer (BS Kette nach DIN 8187) und amerikanischer Bauart (ANSI Kette nach DIN 8187/8188) ISO 606.

Die Ketten wurden entwickelt, um hohe Leistungsansprüche in einer großen Bandbreite von Industrieanwendungen zu erfüllen. Wärmebehandelte Komponenten sorgen für hohe Dauerfestigkeit. Ketten haben den zusätzlichen Vorteil, vorgedehnt zu sein, um die Nutzungsdauer der Ketten weiter zu erhöhen.

      
Mecaline Rollenketten

Kupplungen

Mecaline Kupplungen

Zuverlässige Leistungsübertragung,
effizient und langlebig

 Mecaline verfügt über ein breites Angebot an Kupplungen, darunter HRC-, Klauen- und Reifenkupplungen, die für fast alle wichtigen Anwendungen geeignet sind.

Das Mecaline-Sortiment aus HRC-Kupplungen wurde entwickelt, um die Anforderungen der industriellen Antriebstechnik zu erfüllen und findet ihren Einsatz für eine breite Palette an allgemeinen Anwendungszwecken.

Unsere Klauenkupplungen sind beständig gegen Öle und Fette, Schmutz, Sand und Feuchtigkeit. Sie bieten eine einfache Kontrolle des Lasttragelements und sorgen für Flexibilität bei Winkel- oder Parallelversatz von Wellen, um so eine reibungslose Kraftübertragung zu liefern.

Reifenkupplungen von Mecaline gleichen den Winkel-, Radial- und Axialversatz aus und dämpfen Vibrationen. Die Flansche sind mit Taperbuchsen F und H zusammen mit Vorbohrung lieferbar.

      


Downloads