08B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE

BS Simplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08B1-MTR
Rubix:2267323
Hersteller:886779
EAN:3660338401664
08B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Rollendurchmesser8,51 mm
Innere Breite min.7,75 mm
Kettenlänge5000 m
Werkstoffkohlenstoffstahl
Bolzenlänge18,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser4,45 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe11,8 mm
Laschendicke1,65 mm
Bruchkraft min.17,8 kN
0,39 exkl. MwSt.
/ 0,1
0,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std