862399 Spiralbohrersatz DIN 338 HSS 25tlg. 1-13mm 0,5mm stg.
Spiralbohrer-Set HSS, DIN 338
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:7983889
Roebuck:862399
Rubix:2399185
EAN:3660338170942


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 25 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 - ø13 |
| Inkrement | 0,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 862399 Spiralbohrersatz DIN 338 HSS 25tlg. 1-13mm 0,5mm stg.
• Set aus HSS-Bohrern, geschliffen
• Anwendung: Stahl
• Kreuzweise geschärft
• Spitzenwinkel: 118°
• Anwendung: Stahl
• Kreuzweise geschärft
• Spitzenwinkel: 118°
• Größen: 1-13 mm
• 25-teilig
• 25-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 25 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 - ø13 |
| Inkrement | 0,5 mm |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,33 € exkl. MwSt.
/ Packung
90,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std