856137 G-HEAR GOLD SNR 30 SCHWARZ Kapselgehörschützer Kapsel ABSSchale gepolstert 278 g Beutel

Kapselgehörschutz G-HEAR GOLD EVOL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6822373
GISS:856137
Rubix:3040100
EAN:3660338114359
856137 G-HEAR GOLD SNR 30 SCHWARZ Kapselgehörschützer Kapsel ABSSchale gepolstert 278 g Beutel
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR29,9 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 856137 G-HEAR GOLD SNR 30 SCHWARZ Kapselgehörschützer Kapsel ABSSchale gepolstert 278 g Beutel


Der Kapselgehörschutz G-HEAR GOLD EVOL der Marke GISS wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Er kombiniert hohen Tragekomfort mit zuverlässiger Leistung und sorgt dank eines hohen SNR-Wertes von 29,9 dB für eine effektive Lärmdämmung. Das ergonomische Design mit doppelt verstellbarem Kopfbügel und weich gepolsterten Schaumstoffkissen gewährleistet ein angenehmes Tragegefühl auch bei längerem Einsatz. Durch seine klappbare Konstruktion ist der Gehörschutz leicht zu transportieren und bietet eine optimale Lösung für Anwender, die Sicherheit, Funktionalität und Langlebigkeit verbinden möchten.

Eigenschaften:
Der G-HEAR GOLD EVOL ist ein robuster und dennoch leichter Kapselgehörschutz, ausgestattet mit widerstandsfähigen ABS-Schalen und weichen Ohrpolstern aus synthetischem Schaumstoff. Der doppelte POM-Kopfbügel mit flexibler, atmungsaktiver Struktur ermöglicht eine individuelle Anpassung und hohen Tragekomfort. Dank der Höhenverstellung lässt sich der Gehörschutz an unterschiedliche Kopfgrößen anpassen. Das klappbare System erleichtert Aufbewahrung und Transport. Gleichzeitig minimiert die Konstruktion den Druck auf den Kopf, während sie eine zuverlässige akustische Abdichtung sicherstellt – ideal für Arbeitsumgebungen mit Geräuschpegeln über 80 dB.

Spezifikationen:
• Gesamtdämmwert (SNR): 29,9 dB
• Dämmung hohe Frequenzen (H): 31,7 dB
• Dämmung mittlere Frequenzen (M): 27,5 dB
• Dämmung niedrige Frequenzen (L): 19,9 dB
• Gewicht: 278 g (+/- 5 g)
• Materialien: ABS-Schale, Schaumstoff-Ohrpolster, POM-Kopfbügel
• Größe: verstellbar
• Design: klappbar

Normen:
• Europäische Richtlinie 89/686 über persönliche Schutzausrüstung
• EN 352-1: Europäische Norm für Anforderungen an Bauweise, Leistung, Prüfverfahren und Kennzeichnung von Kapselgehörschützern

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Schutzlösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort einzugehen. Durch kontinuierliche Innovation und Fokus auf Tragekomfort hebt sich GISS am Markt hervor. Dank starker Partnerschaften mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine exzellente Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit seiner Produkte – optimal für die vielfältigen Anforderungen von Industrieunternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Effektiver Gehörschutz mit SNR 29,9 dB
• Hoher Tragekomfort durch weiche Schaumstoffpolster
• Individuelle Anpassung über doppelt verstellbaren Kopfbügel
• Platzsparend dank klappbarem Design
• Langlebige Konstruktion aus ABS und POM
• Zuverlässige Lärmdämmung über ein breites Frequenzspektrum
• Einfache Handhabung mit Rechts-/Links-Kennzeichnung

Anwendungen

Dieser Kapselgehörschutz eignet sich optimal für Industriebetriebe, Fertigungsstätten, Baustellen sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten. Er bietet zuverlässigen Schutz in allen Bereichen mit einem Lärmpegel über 80 dB – beispielsweise in Produktionshallen, beim Schleifen oder Sägen sowie bei Schweißarbeiten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR29,9 dB
Gewicht278 g
Farbeschwarz
Faltbarja
23,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std