736032 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/4

ISO B12 Kupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:736032
Rubix:3049365
EAN:3660338021114
736032 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 736032 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/4


Glasfaserverstärkter Polymerbeschlag mit einem Durchmesser von 6 mm. Durchflussrate: 833 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
NormISO B12
24,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std