PTN
 

Die Marke PTN, die von der Familie Petean in Parma, Italien, gegründet wurde, geht auf das Jahr 1948 zurück. Aus bescheidenen Anfängen heraus baute die Familie Petean die Marke für Industrielager aus. Unter der Führung der Rubix Group steht PTN heute für hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit.

PTN-Lager werden weltweit verbaut und kommen in allen Industriezweigen zum Einsatz.

Profitieren Sie von einer hohen Bevorratung eines Standardsortiments von Miniatur-, Edelstahl- und Standard-Rillenkugellagern sowie Gehäuseeinheiten in Stahl, Edelstahl und Kunststoff. Alle Produkte erfüllen die notwendigen ISO-Normen und werden regelmäßig geprüft.

Unser PTN Sortiment:

Rillenkugellager
Spannlager-Gehäuseeinheiten
UCT 205 (PTN) Spannlagereinheit

UCT 205 (PTN) Spannlagereinheit

  • ptn:UCT205
  • rubix:3143442
UCFC 205 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

UCFC 205 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

  • ptn:UCFC205
  • rubix:3143351
S 61818-2RS (PTN) Dünnringlager Niro 2-Dichtscheiben

Rillenkugellager PTN S61818-2RS, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 90 mm

  • ptn:S61818-2RS
  • rubix:3143862
6304-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben

Rillenkugellager PTN 6304-2Z, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

  • ptn:6304-2Z
  • rubix:3143612
UCPA 211 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

UCPA 211 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

  • ptn:UCPA211
  • rubix:3143432
6009 (PTN) Rillenkugellager

Rillenkugellager PTN 6009, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm

  • ptn:6009
  • rubix:3143676
S 604-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben

Miniaturkugellager PTN S604-2RS, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm

  • ptn:S604-2RS
  • rubix:3143874
699-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben

Miniaturkugellager PTN 699-2Z, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm

  • ptn:699-2Z
  • rubix:3143775

Exklusivmarken-Übersicht

Rillenkugellager

Weltweit in allen Industriezweigen im Einsatz

 Unsere Rillenkugellager sind hochwertige Komponenten, die den Anforderungen zahlreicher Anwendungen gerecht werden. Sie zeichnen sich durch ihre Hauptabmessungen nach ISO 15:2011 und Toleranzen nach ISO 492:2002 aus, was ihre Konformität mit internationalen Standards bestätigt. Mit der Präzisionsklasse P0 erfüllen sie den Industriestandard und bieten eine zuverlässige Leistung.

Ein entscheidender Vorteil unserer Rillenkugellager ist die radiale Lagerluft C0, die sich ideal für geringe bis mittlere Belastungen, gängige Passungen und normale Temperaturen eignet. Dadurch ermöglichen sie eine effiziente Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Die gehärteten Wälzkörper sorgen für einen Punktkontakt, der ein niedriges Reibmoment gewährleistet. Dies führt zu einer verbesserten Effizienz und trägt zur Energieeinsparung bei. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und fortschrittlicher Fertigungstechniken können wir eine lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit unserer Lager gewährleisten.

      
PTN Rillenkugellager

Spannlager-Gehäuseeinheiten

PTN Spannlager-Gehäuseeinheiten

Kosteneffizient, flexibel und montagefreundlich

 Unsere Spannlager-Gehäuseeinheiten bieten Abmessungen und Toleranzen nach ISO 3228 sowie eine radiale Lagerluft nach ISO 9628. Die Präzisionsklasse P0 als Standard gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Die Kunststoffdichtung ist am Außenring befestigt, während die Schleuderscheibe am Innenring an der Vorderseite der Dichtung angebracht ist. Super finished Oberflächen sorgen für reibungslose Abläufe.

Die PTN Gehäuseeinheiten sind in verschiedenen Materialien wie Grauguss, Stahlblech, Niro sowie in verzinkter Ausführung erhältlich und verfügen über einen Schmiernippel im Gehäuse zur Schmierung des Spannlagers.

      


Downloads