886622 Isolierband Set 19 mmx10m Schwarz 10 Stück
Elektrisches Isolierband-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:886622
Rubix:3040329
EAN:3660338400339

Produktdetails : 886622 Isolierband Set 19 mmx10m Schwarz 10 Stück
- Elektrisch isolierendes Weich-PVC-Band mit einem aggressiven, druckempfindlichen Klebstoffsystem auf Gummibasis- Kann bei sehr kalten Temperaturen (bis -10°C) verwendet werden
- Anwendungen: Es wurde für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen eine anerkannte Spezifikation oder internationale Norm erforderlich ist und in denen die Umweltsicherheit eine Rolle spielt- Primäre elektrische Isolierung / Verkabelung / Schutz für Nieder- und Mittelspannungskabelspleiße / Farbcodierung
- Farbe: schwarz
- Anwendungen: Es wurde für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen eine anerkannte Spezifikation oder internationale Norm erforderlich ist und in denen die Umweltsicherheit eine Rolle spielt- Primäre elektrische Isolierung / Verkabelung / Schutz für Nieder- und Mittelspannungskabelspleiße / Farbcodierung
- Farbe: schwarz
Stärken
VDE-geprüft
Anwendungen
Elektrische Installationen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 10 m |
| Stärke | 150 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | weich-pvc |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,54 € exkl. MwSt.
/ Packung
17,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std