Betriebsbedarf
Rubix ist ein führender Anbieter von Ausrüstung und Maschinen für Produktions-, Transport-, Lager- und Bauunternehmen. Das Angebot umfasst Werkzeugmaschinen, Stromgeneratoren, Hebe-, Hub- und Zugmaterialien, Industrieleitern, professionelle Staubsauger, Lagerausstattung sowie Heiz-, Lüftungs-, Entfeuchtungs- und Kühlsysteme.
Werkzeugmaschinen
Das Angebot an Werkzeugmaschinen gliedert sich in Maschinen für die Zerspanung, die nicht-zerspanende Metallbearbeitung, den 3D-Druck und andere Werkstattmaschinen. Hier finden Sie Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Biegemaschinen, Blechbearbeitungsgeräte, 3D-Drucker, Schärfgeräte, hydraulische Werkstattpressen und Graviermaschinen.
Hebe-, Hub- und Zugmaterialien
Die Auswahl umfasst Kettenzüge, Federzüge, Dynamometer, Hebe- und Rundschlingen, Hebekabel, Seilzüge, Winden, Zurrgurte, Seile, Spanner, Hebekonstruktionen, Hebeketten, Haken und andere sichere Hebevorrichtungen und Zubehörartikel.
Transportmittel
Rubix bietet eine Vielzahl von Transportmittel wie Wägen, Sackkarren, Hubwägen und Hubtische, die für große Lager-, Produktionshallen und Werkstätten geeignet sind. Ersatzteile wie Räder und Rollen sind ebenfalls bei uns erhältlich.
Stromgeneratoren
Entdecken Sie erstklassige Stromgeneratoren von führenden Herstellern, die für Unternehmen, Werkstätten und Fabriken geeignet sind.
Reinigungsmaterial & Reinigungsausrüstung
Hier finden Sie industrielle Reinigungsgeräte, darunter leistungsstarke Nass- und Trockensauger, Hochdruckreiniger, Teileentfettungs- und Reinigungsgeräte sowie Zubehör und Ersatzteile.
Steigtechnik
Das Sortiment umfasst hochwertige Industrieleitern, Mehrzweckleitern, Anlegeleitern, Treppen, Gerüste und sichere Plattformen für Arbeiten in der Höhe zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Geräte für Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung
Rubix bietet Heizungs-, Lüftungs-, Entfeuchtungs- und Kühlungsgeräte von namhaften Herstellern an. Das Angebot umfasst Heizlüfter, Gebläse und eine breite Palette von Entfeuchtungs- und Kühlgeräten.
Lagerausstattung
Rubix bietet praktische Lösungen für Lagerhallen und Fabriken. Das Sortiment besteht aus Industrie- und Lagerregalen, Auffang- und Sammelbehälter, Regale und Regalfächer, Lagerkästen, Schränke, Werkstatt- und Büroeinrichtung.
Interner Transport
Reinigungsmaterial / -ausrüstung
Klettermaterial
Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung
Lagereinrichtung
18.856 Produkt (e) mit 35.852 Variante (n):
3110015795 Schwerlastschrank Leergehäuse
- anke (anton kessel):9900039231
- rubix:1853438
- ean:4014641082512
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
3310010575 Stahlwinde STW-V Hub 300 mm Tragkraft 5000 kg
- columbus mckinnon:N01905002
- rubix:2915828
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
LK-POEV 125K-1-ST Lenkrolle mit Stop-Top
- blickle:LK-POEV 125K-1-ST
- rubix:223532
- hersteller:LK-POEV 125K-1-ST
- ean:4047526283957
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Tragfähigkeit:250 kg
- Raddurchmesser:125 mm
- Radbreite:37 mm
3310021325 Plattenwagen zweiseitig B880xT2080 mm RAL 7016 Tragkraft 120
- variofit:SW-2006/AG
- rubix:3658793
- hersteller:SW-2006/AG
- ean:4035694078253
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
3210000855 Steckregal AR 150 kg 3000x1000x600mm 7Böd verz
- schulte lagertechnik:9900003151
- rubix:1100578
- ean:4004514202789
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Modell:multiplus150
- Breite:600 mm
DIN580 M12 C15E ZN Ringschraube
- spartex:ECLEVM12EFZ
- rubix:171192
- hersteller:000580.31100.0120.000
- ean:4043952109373
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
3210043365 Wabenregal 1000 mm RAL 7016 inkl. 16 Wannen Waben BxH 225x20
- rr-industrietechnik:3210043365
- rubix:3660656
- hersteller:130200217
- ean:4251305418021
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
3210007670 Steckregal CLIP 100 GF 2000x1000x600 mm
- meta:9900040536
- rubix:1851075
- ean:4026212087796
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Modell:clip 100 gf
- Breite:1000 mm
3310001080 Handwagen 4105 l 1145 x B 545 mm
- fetra:3310001080
- rubix:2923051
- ean:4017976011820
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
LEX-VPP 200XR-1-FI-SG Lenkrolle Edelstahl
- blickle:LEX-VPP 200XR-1-FI-SG
- rubix:221844
- hersteller:637991
- ean:4047526637996
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Tragfähigkeit:205 kg
- Raddurchmesser:200 mm
- Radbreite:50 mm
LO-SPO 200G-ST-RI4 Lenkrolle
- blickle:LO-SPO 200G-ST-RI4
- rubix:1329138
- hersteller:853007
- ean:4047526199890
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Tragfähigkeit:1250 kg
- Raddurchmesser:200 mm
- Radbreite:50 mm
PO 100/15G Polyamid-Rad, mittelschwere Ausführung
- blickle:PO 100/15G
- rubix:89699
- hersteller:5454
- ean:4047526005450
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
- Tragfähigkeit:280 kg
- Raddurchmesser:100 mm
- Radbreite:37 mm
3110037160 DoStoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7035, 4x2A m 100mm hoS
- c+p möbelsysteme:080320-40 S00001
- rubix:3246340
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
3410000750 Kleingebindewanne KWP-P 40
- bauer südlohn:KWP-P 40
- rubix:2865447
- hersteller:KWP-P 40
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
POTH 125/8K Rad
- blickle:POTH 125/8K
- rubix:1332351
- hersteller:583195
- ean:4047526583194
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Tragfähigkeit:350 kg
- Raddurchmesser:125 mm
- Radbreite:40 mm
LRA-POA 75G-FI-EV07 Lenkrolle
- blickle:LRA-POA 75G-FI-EV07
- rubix:1330001
- hersteller:848973
- ean:4047526146214
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Tragfähigkeit:75 kg
- Raddurchmesser:75 mm
- Radbreite:23 mm
LKRA-TPA 101K-FK-GS12 Lenkrolle mit Rückenloch
- blickle:LKRA-TPA 101KF-GS12
- rubix:224218
- hersteller:628743
- ean:4047526628741
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Tragfähigkeit:110 kg
- Raddurchmesser:100 mm
- Radbreite:32 mm
LMDA-VPA 50G Lenkrolle
- blickle:LMDA-VPA 50G
- rubix:225766
- hersteller:105361
- ean:4047526105365
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Tragfähigkeit:80 kg
- Raddurchmesser:50 mm
- Radbreite:18 mm
BKRA-PATH 101G Bockrolle
- blickle:BKRA-PATH 101G
- rubix:1323690
- hersteller:846963
- ean:4047526125776
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Tragfähigkeit:120 kg
- Raddurchmesser:100 mm
- Radbreite:32 mm
L-PPN 100R-FI Lenkrolle
- blickle:L-PPN 100R-FI
- rubix:1329694
- hersteller:762788
- ean:4047526098636
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
- Tragfähigkeit:160 kg
- Raddurchmesser:100 mm
- Radbreite:37 mm
BH-POEV 125XR-3-SG Bockrolle
- blickle:BH-POEV 125XR-3-SG
- rubix:1323450
- hersteller:851959
- ean:4047526186197
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Tragfähigkeit:250 kg
- Raddurchmesser:125 mm
- Radbreite:37 mm
3110045545 Kleiderschrank m. Sockel 3 Abteile, 400mm Drehriegel RAL 703
- pavoy:3110045545
- rubix:3660460
- hersteller:60201-314-632-735512
- ean:4055955260487
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
LK-POEV 160KD-IS-SB Lenkrolle
- blickle:LK-POEV 160KAD-IS-SB
- rubix:1327060
- hersteller:851228
- ean:4047526175955
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Tragfähigkeit:400 kg
- Raddurchmesser:160 mm
- Radbreite:50 mm
L-POEV 160XKA-FI Lenkrolle
- blickle:L-POEV 160XKA-FI
- rubix:1329363
- hersteller:850665
- ean:4047526169206
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Tragfähigkeit:400 kg
- Raddurchmesser:160 mm
- Radbreite:50 mm