UCPA 211 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Stehlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:UCPA211
Rubix:3143432
Hersteller:893677
EAN:3660338461347
UCPA 211 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand104 mm
Achshöhe69,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCPA 211 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit


Stehlager aus Gusseisen. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Spannlager-Gehäuseeinheiten

Stärken

  • Hohe Kosteneffizienz
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
  • Vorbereitet für Montageeinheiten
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand104 mm
Achshöhe69,9 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager55,6 mm
Außendurchmesser100 mm
Klemme14 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen22,2 mm
Bauform2-loch-gewindesockel (gewindebohrungen), nachschmierbar
Höhe125 mm
Länge140 mm
Dichtungdust cover (external dust seal)
Serieucpa200
Gewicht3,129 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Breite67 mm
29,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std