610342 POLYURETHANE EXPANDING FOAM PACKAGING ML
Polyurethan-Spritzschaum
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:610342
Rubix:3049880
EAN:3660338411335

Dokumente
Produktdetails : 610342 POLYURETHANE EXPANDING FOAM PACKAGING ML
Überkopf-Spritzsystem.
Maximale Aufblähung um das 50-fache des Grundmaterials.
Aushärtungszeit bei staubfreier Grundfläche: 20 bis 25 min
Kann auch zum Verschließen und Auffüllen von Hohlkörpern verwendet werden.
Für eine optimale Aufblähung das Grundmaterial anfeuchten.
Inhalt: 750 ml
Maximale Aufblähung um das 50-fache des Grundmaterials.
Aushärtungszeit bei staubfreier Grundfläche: 20 bis 25 min
Kann auch zum Verschließen und Auffüllen von Hohlkörpern verwendet werden.
Für eine optimale Aufblähung das Grundmaterial anfeuchten.
Inhalt: 750 ml
Stärken
Zur Kälte-, Wärme- und Schalldämmung
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 750 ml |
|---|---|
| Erzeugtes Volumen | 30 l |
| Min. Temperatur | -40 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
