840366 G-PROGUARD KLAR Vollsichtbrille Antikratz beschlagfrei farblos 110 g

Vollsichtbrille G-PROGUARD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6822358
GISS:840366
Rubix:2399210
EAN:3660338056260
840366 G-PROGUARD KLAR Vollsichtbrille Antikratz beschlagfrei farblos 110 g

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840366 G-PROGUARD KLAR Vollsichtbrille Antikratz beschlagfrei farblos 110 g


Die G-PROGUARD Vollsichtbrillen von GISS bieten einen umfassenden Augenschutz für Fachkräfte, die in risikoreichen Arbeitsumgebungen tätig sind. Sie kombinieren höchsten Tragekomfort mit zuverlässiger Sicherheit und sind so konzipiert, dass sie problemlos mit weiterer Schutzausrüstung getragen werden können. Die Brillen schützen effektiv vor Flüssigkeitsspritzern, chemischen Substanzen und feinen Partikeln.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille besteht aus einer weichen PVC-Rahmenkonstruktion, die sich optimal an die Gesichtskonturen anpasst und auch bei längerer Tragedauer einen hohen Komfort bietet. Dank eines indirekten Belüftungssystems wird die Bildung von Beschlag deutlich reduziert, während gleichzeitig eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Die farblosen Polycarbonatscheiben bieten eine hervorragende Stoßfestigkeit sowie klare und unverzerrte Sicht. Ein individuell verstellbares Gummiband sorgt für einen sicheren Sitz bei jeder Kopfgröße. Die Brille ist mit Korrekturbrillen und Atemschutzmasken kompatibel.

Spezifikationen:
• Scheibentönung: Farblos
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Rahmen: weiches PVC
• Belüftung: Indirektes System
• Band: Verstellbares Elastikband
• Beschichtung: Kratzfest und beschlagfrei
• Kompatibilität: Geeignet für Korrekturbrillen und Atemschutzmasken

Normen:
• EN 166: Europäische Norm, die allgemeine Anforderungen an Augenschutz definiert – einschließlich Stoßfestigkeit, Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und Kratzbeständigkeit
• EN 170: Norm für Schutz gegen ultraviolette Strahlung – ideal für Arbeitsumgebungen mit erhöhter UV-Exposition

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Schutzlösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Tragekomfort. GISS überzeugt durch Innovationskraft und hohen Komfort. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und breite Auswahl an Produkten, die den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht werden.

Stärken

• Kompatibel mit Korrekturbrillen und Atemschutzmasken
• Hoher Tragekomfort dank weichem PVC-Rahmen
• Indirektes Belüftungssystem reduziert Beschlagbildung
• Kratz- und beschlagfeste Gläser für dauerhaft klare Sicht

Anwendungen

• Chemische Industrie (Umgang mit gefährlichen Stoffen)
• Labore (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern)
• Bauwesen (staubige oder feuchte Arbeitsumgebungen)
• Landwirtschaft (Anwendung von Pflanzenschutzmitteln)
• Lackierarbeiten (Schutz vor Aerosolen und Lösungsmitteln)

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Gewicht109,5 g
10,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std