CUT-G600*885822 Gewindeschneidzeugsatz HSS M3-M12 HG Bohrer & Schneideisen

Gewindebohrer- und Schneideisen-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:5103072
GISS Cutline:885822
Rubix:3050134
EAN:3660338390784
CUT-G600*885822 Gewindeschneidzeugsatz HSS M3-M12 HG Bohrer & Schneideisen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffhss
Anzahl Elemente33
Sortimentsbereichm3 - m12 mm

Produktdetails : CUT-G600*885822 Gewindeschneidzeugsatz HSS M3-M12 HG Bohrer & Schneideisen


Set für Handgewindebohrung
Set aus ISO HSS Gewindebohrern und -schneidern von M3 bis M12 - Metallkoffer mit 33 Teilen

Gewindemaße - M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75

Gewindebohrer: 21 Gewindebohrer - HSS DIN 352 - 3 Gewindebohrer pro Gewindemaß oben - 1 Anbohrer, 1 Mittelbohrer und 1 Durchgangsbohrer

Schneideisen: 7 Schneideisen HSS DIN 223 - 1 Schneideisen pro Gewindemaß oben

Gewindeschneideisenhalter: 1 Gewindeschneideisenhalter aus Zinkdruckguss - Ø25mm x 9mm

Enthält 1 Schraubendreher und 1 Gewindesteigungsmesser
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffhss
Anzahl Elemente33
Sortimentsbereichm3 - m12 mm
199,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std