786904 Ausblaspistole

AUSBLASPISTOLE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:786904
Rubix:3049381
EAN:3660338039614
786904 Ausblaspistole

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/4
Durchsatz15 m³/h
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 786904 Ausblaspistole


Metallspritzdüse aus Stahl Ø 3,5 x 6 mm, Länge 118 mm Ermöglicht einen sehr präzisen Strahl. Körper aus Verbundstoff (110 g). Temperatur: -20 °C bis +80 °C Flüssigkeit: Druckluft.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/4
Durchsatz15 m³/h
Schallpegel83 dB
7,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std