818643 Figuren-Blechschere 240mm für Stahl 1,2mm/ Inox 0,8mm

LUFTFAHRT-BLECHSCHERE - Rechts- und linksschneidend gerader Schnitt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6006857
Roebuck:818643
Rubix:3049530
EAN:3660338044458
818643 Figuren-Blechschere 240mm für Stahl 1,2mm/ Inox 0,8mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 818643 Figuren-Blechschere 240mm für Stahl 1,2mm/ Inox 0,8mm


Klingen: CRM - HRC 65
Schneide: HSS TIN
Für müheloses Arbeiten, auch über lange Zeiträume.
Klingen mit Mikroverzahnung für präzises Schneiden, damit das Blech beim Schneiden nicht verrutscht.
Öffnung durch geschützten Federmechanismus.
Sicherungshebel.
Zwei-Komponenten-Griff.
Schneidenlänge: 44 mm
Schneidstärke: 1,2 mm

Stärken

Hervorragende Schneidleistung

Technische Informationen


Attribute
Länge240 mm
Länge der Spannbacken44 mm
26,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std