SPA 250X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA250
Rubix:2249897
Hersteller:856374
EAN:3660338116612
SPA 250X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser250 mm
Taper-Buchse2517
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 250X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser250 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten3
Typ6
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser255,5 mm
Breite45 mm
113,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std