RINDVOLLLEDER-HANDSCHUH PILOT 9 PP51210009
Rindvollleder-Handschuh PILOT
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:R-I-PILOT-09
Rubix:1693277
EAN:2010000300350


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : RINDVOLLLEDER-HANDSCHUH PILOT 9 PP51210009
Schutz für allgemeine Arbeiten
• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Hoher Arbeitskomfort durch sehr weiches Leder
• Gummizug am Handgelenkt für bessere Passform, sehr gutes Tastgefühl
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe: gelb Anwendungsbereich: Mechanische Industrie, Lagerarbeiten, Baugewerbe
• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Hoher Arbeitskomfort durch sehr weiches Leder
• Gummizug am Handgelenkt für bessere Passform, sehr gutes Tastgefühl
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe: gelb Anwendungsbereich: Mechanische Industrie, Lagerarbeiten, Baugewerbe
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | rindernarbenleder, gefärbt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,96 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
58,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std