862101 AUTOMATIK 6 MTR. Höhensicherungsger 25mm Gurt Aufroller Falldämpferbis 100 kg

HÖHENSICHERUNGSGERÄT 6 M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:862101
Rubix:3040021
EAN:3660338168239
862101 AUTOMATIK 6 MTR. Höhensicherungsger 25mm Gurt Aufroller Falldämpferbis 100 kg

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer einholung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 862101 AUTOMATIK 6 MTR. Höhensicherungsger 25mm Gurt Aufroller Falldämpferbis 100 kg


Norm EN 360:2002

Auffanggurt mit automatischem Rückzug. Gurtbreite 25 mm.
Praktisch nicht zerstörbares, extrem robustes Polymer-Gehäuse.
Mit Falldämpfer im Gehäuse.
Wirbelhaken im oberen Bereich und im Verbindungsteil im unteren Teil des Systems.
Widerstand: > 15 kN.
Externer Falldämpfer für den horizontalen Einsatz.
Verbindungsteile: 1 Karabiner, Öffnung 17 mm, mit Schraubverschluss, und 1 Doppelkarabiner mit automatischem Verschluss und Verriegelung mit Wirbelhaken mit Sturzindikator, Öffnung 21 mm, am Gurt.
Für den horizontalen Einsatz zugelassen
VORTEILE
Für den horizontalen Einsatz geprüft.
Externer Falldämpfer für den horizontalen Einsatz.

Stärken

Mit 2 Drehwirbeln ausgestattet
Sturzindikator

Technische Informationen


Attribute
Typautomatischer einholung
Länge6 m
304,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage