CUTLINE HSS FRÄSERSET 847155 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° TiN, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox

Kegelsenker-Set HSS Co5%

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:847155
Rubix:2399036
EAN:3660338085376
CUTLINE HSS FRÄSERSET 847155 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° TiN, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Sortimentsbereich6,3 to 20,5 mm
Fasenwinkel90 °
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUTLINE HSS FRÄSERSET 847155 Kegelsenker-Set HSS-Co5 90° TiN, 6,3 - 20,5 mm in Drehbox


• Set aus 6 Kegelsenkern HSS Co5%
• Praktische Aufbewahrung in Drehbox
• TiN-Beschichtung
• Optimierte Senkung
• Verhindert das Durchdrehen des Werkzeugs im Bohrfutter
• 6,3 - 20,5 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Sortimentsbereich6,3 to 20,5 mm
Fasenwinkel90 °
Material des Körpershss-co
Anzahl Zähne3
Beschichtungtin
Schaftzylindrisch ha
151,62 € exkl. MwSt.
/ Packung
180,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std