skf:SNL 513-611
rubix:43133
ean:7316571068466

- Innendurchmesser: 60 mm
- Befestigungsabstand: 230 mm
- Achshöhe: 80 mm
skf:SNL 511-609
rubix:43131
ean:7316571097411

- Innendurchmesser: 67 mm
- Befestigungsabstand: 210 mm
- Achshöhe: 70 mm
skf:SNL 516-613
rubix:43135
hersteller:93346
ean:7316570042306

- Innendurchmesser: 70 mm
- Befestigungsabstand: 260 mm
- Achshöhe: 95 mm
skf:SNL 518-615
rubix:43137
hersteller:93350
ean:7316570332698

- Innendurchmesser: 62 mm
- Befestigungsabstand: 290 mm
- Achshöhe: 100 mm
skf:SNL 522-619
rubix:43140
hersteller:93356
ean:7316570373363

- Innendurchmesser: 100 mm
- Befestigungsabstand: 350 mm
- Achshöhe: 125 mm
skf:SNL 520-617
rubix:43139
hersteller:93354
ean:7316570978513

- Innendurchmesser: 137,5 mm
- Befestigungsabstand: 320 mm
- Achshöhe: 112 mm
skf:SNL 510-608
rubix:2469701
hersteller:SNL 510-608
ean:7316570153118

- Innendurchmesser: 62 mm
- Befestigungsabstand: 170 mm
- Achshöhe: 60 mm
skf:SNL 512-610
rubix:43132
ean:7316571091808

- Innendurchmesser: 72 mm
- Befestigungsabstand: 210 mm
- Achshöhe: 70 mm
skf:SNL 509
rubix:43129
hersteller:SNL 509
ean:7316571131627

- Innendurchmesser: 56,5 mm
- Befestigungsabstand: 170 mm
- Achshöhe: 60 mm
skf:SNL 524-620
rubix:43141
hersteller:93358
ean:7316570528282

- Innendurchmesser: 110 mm
- Befestigungsabstand: 350 mm
- Achshöhe: 140 mm
skf:SNL 515-612
rubix:741363
ean:7316570442380

- Innendurchmesser: 87 mm
- Befestigungsabstand: 230 mm
- Achshöhe: 80 mm
fag:SES516-613-L
rubix:3099926
hersteller:0860885560000
ean:4064327117052

- Innendurchmesser: 177 mm
- Befestigungsabstand: 260 mm
- Achshöhe: 95 mm
skf:SNL 517
rubix:43136
hersteller:93348
ean:7316570462524

- Innendurchmesser: 85 mm
- Befestigungsabstand: 260 mm
- Achshöhe: 95 mm
skf:SNL 508-607
rubix:43128
hersteller:SNL 508-607
ean:7316571112442

- Innendurchmesser: 51,5 mm
- Befestigungsabstand: 170 mm
- Achshöhe: 60 mm
skf:SNL 528
rubix:98691
hersteller:93362
ean:7316570839074

- Innendurchmesser: 140 mm
- Befestigungsabstand: 420 mm
- Achshöhe: 150 mm
skf:SNL 507-606
rubix:43127
hersteller:SNL 507-606
ean:7316570745597

- Innendurchmesser: 25 mm
- Befestigungsabstand: 150 mm
- Achshöhe: 50 mm
skf:SNL 212
rubix:822958
ean:7316570466911

- Innendurchmesser: 60 mm
- Befestigungsabstand: 210 mm
- Achshöhe: 70 mm
skf:SNL 519-616
rubix:43138
hersteller:93352
ean:7316570564884

- Innendurchmesser: 20 mm
- Befestigungsabstand: 290 mm
- Achshöhe: 112 mm
fag:SES526-L
rubix:3117598
hersteller:0860886450000
ean:4064328435315

- Innendurchmesser: 130 mm
- Befestigungsabstand: 56 mm
- Achshöhe: 150 mm
ina:GWA40
rubix:21843
ean:4054362376989

- Innendurchmesser: 40 mm
- Befestigungsabstand: 86 mm
- Achshöhe: 50 mm
fag:SES509-L
rubix:3176119
hersteller:0860884590000
ean:4064327847683

- Innendurchmesser: 109 mm
- Befestigungsabstand: 170 mm
- Achshöhe: 60 mm
fag:SES213-L
rubix:3021265
hersteller:0860885050000
ean:4064327117007

- Innendurchmesser: 150 mm
- Befestigungsabstand: 230 mm
- Achshöhe: 80 mm
skf:FSNL 520-617
rubix:311722
hersteller:113427
ean:7316571366418

- Innendurchmesser: 90 mm
- Befestigungsabstand: 320 mm
- Achshöhe: 112 mm
fag:SES530-L
rubix:3172507
hersteller:0860887690000
ean:4064328435339

- Innendurchmesser: 323 mm
- Befestigungsabstand: 450 mm
- Achshöhe: 160 mm
24 Elemente von 326