SES 526-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:SES526-L
FAG:SES526-L
Rubix:3117598
Hersteller:0860886450000
EAN:4064328435315
SES 526-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Befestigungsabstand56 mm
Achshöhe150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SES 526-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG


Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Befestigungsabstand56 mm
Achshöhe150 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen
Tragfähigkeit91774 kg
Typgeteiltes stehlagergehäuse (ses-baureihe, standardausführung)
Bauformfußmontiert (2 schlitzfüße) – standardausführung
Höhe290 mm
Länge445 mm
Dichtungguarnizioni non incluse (ordinate separatamente). guarnizioni compatibili: edh (doppia labbro), efs (feltro), ets (labirinto), edv (v-ring), etc (taconite).
Lagerkompatibilitätpendelrollenlager mit zylindrischer bohrung; beispiele für ses526-l: 1226, 20226, 22226, 23226, 6226, ws22226-e1-2rsr
Anzahl Löcher2
Bohrungsformzylindrisch
Außendurchmesser230 mm
Breite190 mm
Gehäuseformgeteiltes stehlager
452,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
538,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std