SNL 516-613 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 516-613
Rubix:43135
Hersteller:93346
EAN:7316570042306
SNL 516-613 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 516-613 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)177x120x630 mm
Bruttogewicht9555 g
Innendurchmesser70 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe95 mm
Höhe177 mm
Länge315 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite90 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
179,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std