SNL 515-612 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 515-612
Rubix:741363
EAN:7316570442380
SNL 515-612 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser87 mm
Befestigungsabstand230 mm
Achshöhe80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 515-612 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser87 mm
Befestigungsabstand230 mm
Achshöhe80 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe156 mm
Länge280 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser95,5 mm
Breite88 mm
Zolltarifcode84833032
158,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std