Referenzen
Ersetzte Ref.:SE 509
SKF:SNL 509
Rubix:43129
Hersteller:SNL 509
EAN:7316571131627


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 56,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Produktdetails : SNL 509 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 56,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std