Referenzen
FAG:SES516-613-L
Rubix:3099926
Hersteller:0860885560000
EAN:4064327117052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
Produktdetails : SES 516-613-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 177 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
| Höhe | 177 mm |
| Länge | 315 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std