SNL 518-615 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 518-615
Rubix:43137
Hersteller:93350
EAN:7316570332698
SNL 518-615 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser62 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 518-615 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13088 g
Innendurchmesser62 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Höhe194 mm
Länge345 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite140 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
228,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std