Referenzen
Ersetzte Ref.:SES530-L
FAG:SES530-L
Rubix:3172507
Hersteller:0860887690000
EAN:4064328435339


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 323 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 450 mm |
| Achshöhe | 160 mm |
Produktdetails : SES 530-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 323 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 450 mm |
| Achshöhe | 160 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | geteiltes stehlagergehäuse |
| Bauform | befestigung mit zwei schrauben |
| Höhe | 323 mm |
| Länge | 530 mm |
| Dichtung | double lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring seal (edv), taconite seal (etc) — seals supplied/ordered separately |
| Lagerkompatibilität | ausgelegt für lager mit außendurchmesser d = 270 mm; kompatibel mit zylinder- und pendelrollenlagern (beispiele in der herstellertabelle: 20230..-k, 22230..-k, 23230..-k) sowie mit kegelbohrungslagern bei verwendung von spannhülsen (z. b. frm270/... ) |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Bohrungsform | zylindrisch (gehäusesitz); nimmt kegelrollenlager mit hilfe von spannhülsen auf |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 220 mm |
| Gehäuseform | stehendes, geteiltes lagergehäuse (zweifüßiger sockel, geteilte ausführung) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
692,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
824,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std