SNL 524-620 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 524-620
Rubix:43141
Hersteller:93358
EAN:7316570528282
SNL 524-620 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Befestigungsabstand350 mm
Achshöhe140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 524-620 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25950 g
Innendurchmesser110 mm
Befestigungsabstand350 mm
Achshöhe140 mm
Höhe271 mm
Länge410 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite185 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
462,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std