SNL 519-616 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 519-616
Rubix:43138
Hersteller:93352
EAN:7316570564884
SNL 519-616 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 519-616 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14158 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe112 mm
Werkstoffgrauguss
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser345 mm
Breite145 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
260,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std