SNL 517 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 517
Rubix:43136
Hersteller:93348
EAN:7316570462524
SNL 517 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 517 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10050 g
Innendurchmesser85 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe95 mm
Höhe183 mm
Länge320 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser150 mm
Breite125 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
192,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std