SNL 511-609 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 511-609
Rubix:43131
EAN:7316571097411
SNL 511-609 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser67 mm
Befestigungsabstand210 mm
Achshöhe70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 511-609 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser67 mm
Befestigungsabstand210 mm
Achshöhe70 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe127 mm
Länge255 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser75,5 mm
Breite95 mm
Zolltarifcode84833032
104,51 exkl. MwSt.
/ Stück
124,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std