Referenzen
Ersetzte Ref.:SE 508-607
SKF:SNL 508-607
Rubix:43128
Hersteller:SNL 508-607
EAN:7316571112442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 51,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Produktdetails : SNL 508-607 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 51,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Länge | 205 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 59,5 mm |
| Breite | 85 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std