Referenzen
SKF:SNL 510-608
Rubix:2469701
Hersteller:SNL 510-608
EAN:7316570153118


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Produktdetails : SNL 510-608 (SKF) Stehlagergehäuse aus Gusseisen SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Länge | 205 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 70,5 mm |
| Breite | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std